Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten Premium 85x54 mm 270 g/qm beidseitig satiniert 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkarten Premium 85x54 mm 270 g/qm beidseitig satiniert 100 Stück
Visitenkarten Premium 85x54 mm 270 g/qm beidseitig satiniert 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERC3202610
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32026-10
EAN/GTIN:
     4004182029589
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
  • Visitenkarten
  • 85x54 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • 270 g/qm
  • 10 Blatt
  • ein Ergebnis wie aus der Druckerei durch absolut glatte Kanten und hohe Grammatur
  • spezielle satinierte Colour Laser Oberflächenstruktur für einen sehr guten Ausdruck mit scharfen Konturen und brillanten Farben
  • schnelle und einfache Gestaltung und Druck durch passende Software-Unterstützung
  • beidseitige Bedruckbarkeit bietet Gelegenheit zusätzliche Informationen zu kommunizieren
  • hohe Flexibilität durch Möglichkeiten des Ausdrucks in kleinen Stückzahlen
  • leichtes und sauberes Heraustrennen der einzelnen Karten dank der patentierten Quick&Clean
  • Technologie
  • die sofort verfügbaren Karten sind eine sehr gute Lösung auch für Notfälle
  • die Software zur Bearbeitung gibt es zum kostenlosen Download bei Avery Zweckform
  • für alle gängigen Farb- und s/w-Laserdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl Nutzen je Blatt:
10
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
85 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
ultraweiß
Höhe:
54 mm
InkJet geeignet:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
270 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarte avery 270g/qm, zweckform visitenkarten-etikett, pc visitenkarte, 10, avery, C32026, C32026-10, C3202610, drucken, erstellen, visitenkarte, visitenkarten, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,89*
€ 11,71*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,91*
€ 11,75*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,22*
€ 12,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,98*
€ 15,48*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0822* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.