| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-332370 Herst.-Nr.: 332370 EAN/GTIN: 4000735329571 |
| |
|
| | |
| Putztuchrollenhalter Satino by WEPA 332370 Spendersystem CR1, 94x46x42cm (BxHxT), Bodenständer, Müllsackhalterung, für 1 Putztuchrolle bis 40cm, Aluminium, silber - Satino by Wepa Putzrollenständer Boden 332370 sind die perfekte Wahl für Werkstätten und Lagerräume. Der Ständer besteht aus robustem Aluminium und kann durch einen sicheren Stand überall aufgestellt werden. Der Putztuchrollenhalter bietet Platz für Putzrollen von bis zu 40 cm von Wepa. Zusätzlich ist eine Müllsackhalterung angebracht. Geeignet für: Putztuchrollen, System: CR1, Maße: 940 x 460 x 420 mm (B x H x T), Material: Aluminium, Farbe: silber. Ausführung: gutes Abrollverhalten, mit Müllsackhalterung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, Satino by WEPA Putzrollenständer Boden, CR1, Wischtuchhalter, Halter für Putzrollen, Rollenhalter, Ständer, Rollenständer, Putzrollenständer |
| | |
| |