| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-332380 Herst.-Nr.: 332380 EAN/GTIN: 4000735329397 |
| |
|
| | |
| Putztuchrollenhalter Satino by WEPA 332380 Spendersystem CR1, 31x45,5x24cm (BxHxT), Wandmontage, für 1 Putztuchrolle bis 40cm, Aluminium, silber - Satino by Wepa Putzrollenhalter Wand 332380 sind die perfekte Wahl für Werkstätten und Lagerräume. Der Halter besteht aus robustem Aluminium und wird an die Wand montiert, welches ein sicheres Abrollverhalten garantiert. Der Putztuchrollenhalter bietet Platz für Putzrollen von bis zu 40 cm von Wepa. Geeignet für: Putztuchrollen, System: CR1, Maße: 310 x 455 x 240 mm (B x H x T), Material: Aluminium, Farbe: silber. Ausführung: gutes Abrollverhalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, Satino by WEPA Putzrollenständer Wand, CR1, Wischtuchhalter, Halter für Putzrollen, Rollenhalter, Ständer, Rollenständer, Putzrollenständer |
| | |
| |