Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)
Artikel-Nr.:
     3636-40295-16
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     40295034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)

140x70cm (BxT), 110 cm Höhe, Gestell Alusilber - Deskin Stehtisch CELSUS 4029503 dient als Meetingtisch, um schnelle Entscheidungen zu treffen ist dazu noch Rücken entlastend, dank der aufrechten Haltung. Form: Rechteck, Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 25mm dick (3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei), Gestell: Kufengestell (Beine und Traversen aus Metall mit langlebiger DESKIN Pulverbeschichtung), Maße: 140x70x110cm (BxTxH), Gestellfarbe: Alusilber (RAL 9006), Gewicht: 43,1kg. Ausführung: zerlegt, einfache Montage, inkl. Bodenausgleichsschrauben bis +30mm verstellbar, stoßfester Umleimer Kunststoff 2mm. Herstellergarantie: 5 Jahre. Lieferung ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, deskin stehtisch, Tische, Büromöbel, Möbel, Stehtische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,81*
€ 461,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
40295032
ab € 300,24*
Ähnlich
Deskin
40295031
ab € 301,60*
Ähnlich
Deskin
40295030
ab € 299,81*
Ähnlich
Deskin
40295033
ab € 301,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.