Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (AHORN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (AHORN)
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (AHORN)
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (AHORN)
Artikel-Nr.:
     3636-40295-94
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     40295032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (AHORN)

140x70cm (BxT), 110 cm Höhe, Gestell Alusilber - Deskin Stehtisch CELSUS 4029503 dient als Meetingtisch, um schnelle Entscheidungen zu treffen ist dazu noch Rücken entlastend, dank der aufrechten Haltung. Form: Rechteck, Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 25mm dick (3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei), Gestell: Kufengestell (Beine und Traversen aus Metall mit langlebiger DESKIN Pulverbeschichtung), Maße: 140x70x110cm (BxTxH), Gestellfarbe: Alusilber (RAL 9006), Gewicht: 43,1kg. Ausführung: zerlegt, einfache Montage, inkl. Bodenausgleichsschrauben bis +30mm verstellbar, stoßfester Umleimer Kunststoff 2mm. Herstellergarantie: 5 Jahre. Lieferung ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, deskin stehtisch, Tische, Büromöbel, Möbel, Stehtische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,08*
€ 463,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
40295034
ab € 299,83*
Ähnlich
Deskin
40295031
ab € 301,93*
Ähnlich
Deskin
40295030
ab € 299,55*
Ähnlich
Deskin
40295033
ab € 300,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.