Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Teppichkehrer
>
Artikel
Kehrmaschine Rubbermaid FG421288BLA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-421288
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG421288BLA
EAN/GTIN:
0086876187373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Kehrmaschine Rubbermaid FG421288BLA
16,5cm Kehrbreite, 1 Bürste, 0,4 Liter Fassungsvermögen - Rubbermaid mechanische Boden- und Teppichkehrmaschinen FG421288BLA mit geringer Größe für Arbeiten auf engstem Raum sind ideal für blanke Fußböden oder Niederflorteppiche. Kehrbreite: 16,5cm, Anzahl Bürsten: 1, Fassungsvermögen: 0,4 Liter, Schmutzbehälter: 1, Eckbürsten: Ja, Stoßschutz vorne und hinten: Ja, Softgriff-Stiel: Ja, Stiellänge: 101,6cm, Material: verzinkter Stahl / robuster ABS-Kunststoff, Räder: Weichgummi. Ausführung: leicht zu öffnender Schmutzbehälter für müheloses Entleren. Produktmaße: 24,8x23,5cm (LxB).
... >
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Putzmittel (manuell)
>
Besen und Bürste
Weitere Suchbegriffe:
teppichkehrer rubbermaid
,
teppichkehrer
,
mechanische Kehrmaschinen
,
Boden- und Teppich-Kehrmaschinen
,
Handkehrmaschinen
,
Kehrmaschinen
,
Bodenreiniger
,
Bodenfeger
,
Besen
,
Feger
,
Bodenreinigungsmaschinen
,
Sauger
,
Teppichroller
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 48,88*
€ 67,51*
Lager 3636
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 90,66*
Lager 2102
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 65,78*
€ 91,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 91,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenkehrmaschine Executive-Serie™: bürstenlose, mechanische Kehrmaschine mit Doppelfunktion, 19,1 cm, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG421588BLA
ab € 86,95*
Ähnlich
Bodenkehrmaschine Executive-Serie™: mechanische Kehrmaschine mit Doppelfunktion, 19 cm, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG421388BLA
ab € 67,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen