Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Rubbermaid FG421388BLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kehrmaschine Rubbermaid FG421388BLA
Kehrmaschine Rubbermaid FG421388BLA
Kehrmaschine Rubbermaid FG421388BLA
Artikel-Nr.:
     3636-421388
Herst.-Nr.:
     FG421388BLA
EAN/GTIN:
     0086876187380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer

Kehrmaschine Rubbermaid FG421388BLA

19,1cm Kehrbreite, 2 Bürsten, 0,6 Liter Fassungsvermögen - Rubbermaid mechanische Doppelfunktions-Kehrmaschinen FG421388BLA mit zwei Arten von Bürsten bieten maximale Reinigung und Vielseitigkeit und sind ideal für blanke Fußböden oder Niederflorteppiche. Kehrbreite: 19,1cm, Anzahl Bürsten: 2, Fassungsvermögen: 0,6 Liter, Schmutzbehälter: 2, Eckbürsten: Ja, Stoßschutz vorne und hinten: Ja, Softgriff-Stiel: Ja, Stiellänge: 101,6cm, Material: verzinkter Stahl / robuster ABS-Kunststoff, Räder: Weichgummi. Ausführung: dualer Schmutzbehälter mit One-touch-Reinigungstüren, breite Kehrbreite mit Stoßschutz, Weichgummi-Räder und Bürsten entsprechend der Fußbodenoberfläche, für große Fremdkörper sowie für kleinere Krümel und Schmutz. Produktmaße: 28,6x24,8cm (LxB).
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer rubbermaid, teppichkehrer, mechanische Kehrmaschinen, Boden- und Teppich-Kehrmaschinen, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Bodenreiniger, Bodenfeger, Besen, Feger, Bodenreinigungsmaschinen, Sauger, Teppichroller, Doppelfunktions-Kehrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 97,43*
Lager 3636
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 99,77*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG421588BLA
ab € 86,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.