| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-430058 Herst.-Nr.: 912175 EAN/GTIN: 4002458360015 |
| |
|
| | |
| Flaschenkühler Alfi Konferenzboy Classic 430058 295x115mm (DxH), für 6 Flaschen, herausnehmbares Kühlakku, Kunststoff/Edelstahl, schwarz/silber - Alfi Flaschenkühler Konferenzbox Classic mit Premium-Isolierleistung halten Ihre Getränke länger kalt und sorgen für die perfekte Getränkeversorgung in Ihrer Konferenz. Geeignet für: 6 Flaschen (0,25-0,33 Liter), Maße: 295mm Durchmesser, 115mm Höhe, Gewicht: ca. 1kg, Material: Körper aus Kunststoff, Abdeckung aus Edelstahl, Farbe: schwarz/silber. Ausführung: stapelbar, herausnehmbares Kühlakku, Kunststoff frei von BPA - für gesunden Genuss, langlebig und recyclingfähig für nachhaltige Freude. Der Flaschenöffner ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |