|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-45675 Herst.-Nr.: 4061876 EAN/GTIN: 8710103845287 |
| |
|
|  |  |
 | Kaffeepadmaschine Philips Senseo Switch Pad-& Filtermaschine für 2 oder 7 Tassen, für alle Senseo Pads und Filterkaffee, inkl. Thermokanne für 1 Liter, 1450 Watt, schwarz - Senseo Switch Kaffeepad- und Filtermaschine 4061876 mit der 2-in-1-Brühtechnologie kann zwischen Filterkaffee und Kaffeepads beliebig geswitcht werden. Ein Kaffee, Espresso, Cafe Crema, Cappuccino oder Latte macchiato? Für jede Gelegenheit die passende Kreation. Leistung: 1450 Watt, Fassungsvermögen Wassertank: 1 Liter, Maße: 150 x 400 x 270 mm (B x T x H), Gewicht: 1,75 kg, Kabellänge: 0,8 m, Material: Kunststoff, Edelstahl, Farbe: schwarz. Ausführung: Direkte Abschaltautomatik nach der Zubereitung für geringen Energieverbrauch, mit Entkalkungsleuchte, herausnehmbare Abtropfschale, abnehmbarer Wasserbehälter, Wasserstandsanzeige. Inklusive Padhalter und bruchsichere Thermoskanne. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |