Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-4589-58 Herst.-Nr.: 45890051 EAN/GTIN: 4002432106028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fächermappen Leitz WOW Projektmappen 4589 (EBLAU) A4, 5 Fächer, Gummizugverschluss, PP, WOW-Farben, Pack 5 Stück - Leitz hochwertige Projektmappen 4589 in brillianten WOW-Farben sind ideal für eine übersichtliche Projektorganisation oder zur Ablage von Unterlagen. Anzahl Fächer: 5, für Format: A4, Material: Polypropylen (PP), Maße: 330x254x38mm (BxTxH), Gewicht: 290g. Ausführung: ausdehnbare Fächer mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen, ein festes Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher, raffinierter Verschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen. Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/m²). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, eckspanner a4 leitz, projektmappe, leitz projektmappe, Leitz, Projektmappen, Mappen, PP, Plastik, WOW, Organisationsmappen, Ordnungsmappen, Fächermappen, Gummibandmappen, Gummizugmappen, Solid, Sammelboxen, Sammelmappen, Dokumentenfächertasche, Fächertasche/-mappe, Akkordeon-Fächertasche, Dokumententasche/-mappe, Arbeitsmappen, Businessmappen, Dokumententaschen, Dokumentenmappen, Fächertaschen, Messemappen, Managermappen, Konferenzmappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,98* | € 12,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,91* | € 12,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,30* | € 12,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,11* | € 12,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,716* | € 13,736* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|