Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-473474 Herst.-Nr.: 40012202 EAN/GTIN: 3133200062947 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wischtuchrollen Tork Reflex Advanced Wischtücher 473474 19,4x33,5cm (67m Rolle), Tissue weiß, 2-lagig, Pack 9 Rollen/200 Blatt - TORK Reflex Advanced starke Mehrzweck-Papierwischtücher 473474 mit Innenabrollung sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abtrocknen der Hände geeignet. Lagen: 2-lagig, Farbe: weiß, Qualität: Tissue, Blattgröße: 19,4x33,5cm (BxL), Maße: 67m Rolle, 12,7cm Rollendurchmesser, 5,9cm Hülsendurchmesser, System: M3 Innenabrollung Reflex Mini System. Packungsinhalt: 9 Rollen mit je 200 Blatt = 1.800 Blatt. Ausführung: weich, stark und gleichzeitig saugfähig, Einzelblattentnahme reduziert den Verbrauch um bis zu 37%, herausnehmbare SmartCore-Hülse - ermöglicht ein rasches und einfaches Nachfüllen, wegen der guten Aufnahme zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten geeignet, effizienteres Abrocknen bei geringerer Abfallmenge. Zertifikate: FSC-zertifiziert, EU Ecolabel. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork putzpapier 2-lagig weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, Papierhandtuch-Spender, Hygienezubehör, Papierhandtücher-Spender, Handtuch-Spender, Hygieneprodukte, Handtücher-Spender, Einmalhandtücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,95556* | € 6,69556* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,04223* | € 7,04667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,41223* | € 7,33445* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,64* | € 7,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,33889* | € 7,70667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 69,36003* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|