Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-5010667-16 Herst.-Nr.: h5010667 EAN/GTIN: 7612176077507 |
| | |
|
|  |  |
 | LED-Schreibtischleuchten Hansa LED Vario Plus 41-5010 (ANTHR) 10,5 W, LED (warmweiß-tageslichtweiß), 620lm, stufenlos dimmbar, 4 Farbtemperaturstufen, USB-Anschluss, Standfuß - Hansa LED-Tischleuchten LED Vario Plus mit integriertem USB-Anschluss am Leuchtenarm Material: Metall/Kunststoff (ABS), Armlänge: 17cm unten, 33cm oben, max. Ausladung: 65cm, Maße Leuchtenkopf: 46,5 x 4,4cm, Maße Standfuß: 20cm Höhe in normaler Arbeitsstellung: ca. 54cm, Leuchtmittel: fest eingebaute LED (warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß), Lebensdauer Leuchtmittel: 40.000 Stunden, Lichtfarbe: 2700 (warmweiß) bis 6400 (neutralweiß) Kelvin, Lichtstrom: 620 Lumen, Beleuchtungsstärke: 1700 Lux bei 40cm Abstand, gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1000h, Gewicht: ca. 1,4kg. Ausführung: stufenlos dimmbar, 4 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar, USB-Anschluss, magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf am Standfuß befestigt werden, Doppelarm. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse E. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, leselampe led, tageslichtlampen, Leuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Energiesparlampen, Energiesparleuchten, Lampen, LED-Lampen, LED-Leuchte, Schreibtischlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 100,77* | € 122,90* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 104,00* | € 122,90* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,91* | € 123,23* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 103,99* | € 123,24* |  |  |  | Lager 3636 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,74* | € 138,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|