Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Fensterwischer
>
Griff Fensterwischer
>
Artikel
Bodenreinigungssystem Set Rubbermaid PULSE R050669
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-50669
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
R050669
EAN/GTIN:
5453001911311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griff Fensterwischer
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Bodenreinigungssystem Set Rubbermaid PULSE R050669
Mopphalter, Stiel, 2 Microfaser-Moppbezüge R050650 - Rubbermaid PULSE Mikrofaser-Bodenreinigungssystem R050669 mit eingebautem Flüssigkeitsbehälter wurde speziell für die schnelle Bodenreinigung entwickelt. Set bestehend aus: Mopphalter mit integriertem Flüssigkeitsbehälter und 2 Mikrofaser-Feuchtwischmopps R050650. Material: Polyethylen/Aluminium. Produktmaße: 142,2x12,4x9,5cm, Farbe: schwarz/gelb. Ausführung: Mopphalter mit nachfüllbarem Flüssigkeitsbehälter (0,6 Liter) für Wasser, Bleichmittel oder Reinigungslösung für bis 80 m² Bodenfläche, Stiel mit rutschhemmender Kappe berhindert ein Abrutschen oder Umfallen, Auslösegriff mit rotem Druckknopf zur Verteilung der Reinigungslösung am oberen Ende des Stiels, durch Drücken des roten Druckknopfes werden 3 Strahlen Reinigungslösung hinter dem Mopp abgegeben (keine Zerstäubung für eine umweltfreundliche Reinigung), einfaches Befüllen des durchsichtigen Tanks, Schnellverbindungssystem inklusive 40cm Aluminium-Halter, Mikrofaser Nassmopp (40x14x1,6cm) in blau, Klettband-Befestigungssystem.
... >
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Putzmittel (manuell)
>
Besen und Bürste
Weitere Suchbegriffe:
Mopp
,
Mophalter
,
Mopphalter
,
Wischmophalter
,
Wischmopphalter
,
Spraymop
,
Spraymopp
,
Sprühmopp
,
Ersatzwischmop
,
Feuchtwischmop
,
Feuchtwischmopp
,
Moppbezug
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
Bodenset
,
Wischset
,
wischbezug 40cm microfaser
,
griff fensterwischer
,
wischset 40cm
,
Bodenreinigungssystem
,
Rubbermaid Pulse
,
Mikrofaser-Bodenreinigungssystem
,
Mopphalterstiel
,
Reinigungsmittel
,
Reiniger
,
Flachwischer
,
Stiel
,
Stiel Wischmop
,
Wischmopstiel
,
Stiel für Mopphalter
,
Stiel Rubbermaid
,
Reinigungsgeräte
,
Reinigungssysteme
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 139,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 145,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 114,48*
€ 154,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 114,48*
€ 154,98*
Lager 3636
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 185,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug mit Schrubberfasern, 40 cm, blau
Rubbermaid Commercial Products
R050646
ab € 17,01*
Sonstiges
Mikrofaser-Wischbezug HYGEN™ MIKROFASER-NASSMOPP, 40 CM, FARBCODE BLAU
Rubbermaid Commercial Products
2061053
ab € 16,93*
Sonstiges
Mikrofaser-Wischbezug HYGEN™ MIKROFASER-NASSMOPP, 40 CM, FARBCODE GELB
Rubbermaid Commercial Products
2061056
ab € 16,90*
Sonstiges
Mikrofaser-Wischbezug HYGEN™ MIKROFASER-NASSMOPP, 40 CM, FARBCODE ROT
Rubbermaid Commercial Products
2061054
ab € 16,91*
Sonstiges
Mikrofaser-Wischbezug HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug mit hoher Saugkraft, 40 cm, blau
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 18,20*
Sonstiges
Mikrofaser-Wischbezug HYGEN™ NASSMOPPS AUS MIKROFASER, 40 cm
Rubbermaid Commercial Products
R050650
ab € 8,31*
Sonstiges
Mopp HYGEN™ Super Scrubber, Mikrofaser-Nasswischbezug mit Schrubberfasern, 40 cm, gelb
Rubbermaid Commercial Products
R034556
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen