Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Artikel
Heftgerät Leitz New NeXXt 5504 (BLAU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-5504-03
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55040035
EAN/GTIN:
4002432336067
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät Leitz New NeXXt 5504 (BLAU)
bis 40 Blatt, Einlegetiefe: 60mm, für 24/6, 24/8 und 26/6 Klammern - Leitz großes Büroheftgerät 5504 aus der New NeXXt Serie - robustes Metallheftgerät mit extra großem Klammermagazin für den täglichen Einsatz im Büro. Heftleistung: 40 Blatt (80g/m²) bzw. 4mm, Einlegetiefe: 6cm, Heftarten: geschlossen, offen und genagelt, Klammermagazin: Oberlademechanik mit 180-Grad-Öffnung, Heftklammergrößen: 24/6, 24/8 und 26/6, Maße: 63x40x175mm (BxHxT), Material: Metall mit Kunststoffelementen, Gewicht: 350g. Ausführung: manuelle Bedienung, drehbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, zum Nageln wird das Heftgerät um 180 Grad aufgeklappt, großes Magazinfach, rutschfeste und möbelschonende Kunststofffüße, integrierter Entklammerer, leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology. Zertifikate: GS-Zeichen.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Arbeitsplatz-Zubehör (Büro)
>
Büroheftgerät
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
büroheftgerät leitz blau
,
bostitch
,
büro-heftgerät leitz
,
Tacker
,
Aktenheftgeräte
,
Leitz 5504
,
Leitz Nexxt
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
54
1
€ 5,49*
ab € 13,35*
€ 19,21*
Lager 467
11 Tage
54
1
€ 5,87*
ab € 14,17*
€ 20,34*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 14,24*
€ 21,27*
Lager 1682
1 Tag
106
1
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 21,27*
Lager 3636
1 Tag
275
1
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 28,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 70 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 170 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, blau
Leitz
55230035
ab € 15,68*
Zubehör
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Leitz
55230095
ab € 15,21*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 1000 Stück
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Heftzange Juwel, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Leitz
55560082
ab € 27,48*
Zubehör
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, satin schwarz
Leitz
55640094
ab € 11,09*
Zubehör
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, titan blau
Leitz
55640069
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen