Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Langarmhefter
>
Artikel
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-55230095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55230095
EAN/GTIN:
4002432363988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Flachheftgerät Stark NeXXt, mit Springfachmechanik, mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner, mit Füllstandsanzeige für das Heftklammermagazin, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6, 100x 24/8 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Ausführung der Heftungsart:
flach geschlossen
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner, mit Füllstandsanzeige für das Heftklammermagazin, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6, 24/8
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Heftleistung:
40
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Aktenhefter
,
Aktenheftgerät
,
Langarm-Hefter
,
Langarm-Heftgerät
,
Langarmhefter
,
Langarmheftgerät
,
Langhefter
,
büro-heftgerät leitz schwarz
,
aktenhefter
,
aktenhefter leitz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Leitz
55040035
ab € 13,25*
Zubehör
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Leitz
55040095
ab € 13,10*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Leitz
55020025
ab € 11,62*
Zubehör
Leitz 55720000 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz Power Performance P4 24/8 1000 Heftklammern
Leitz
55710000
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen