Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5523-02 Herst.-Nr.: 55230025 EAN/GTIN: 4002432363964 |
| |
|
| | |
| Flachheftgerät Leitz New NeXXt 5523 (ROT) bis 40 Blatt, Einlegetiefe: 40mm, für 24/6, 26/6, 24/8 + 26/8 Klammern - Leitz robuste Flachhefter 5523 der New NeXXt Serie mit Springfachlademechanik und Flat Clinch-Technologie für den täglichen Einsatz. Material: Metall mit Kunststoffelementen, Einlegetiefe: 40mm, Heftarten: geschlossen und nageln, Heftleistung: bis 4mm. Für 100 x 24/6 (Best.-Nr. 5570), 140 x 26/6 (Best-Nr. 55721), 100 x 24/8 (Leitz 5571) oder 26/8 (Best.-Nr. 5559) Heftklammern. Ausführung: Flachhefttechnologie spart bis zu 30% Platz im Ordner, leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology, genagelte Heftung ist möglich, wenn das Heftgerät um 180 Grad aufgeklappt wird, rutschfeste und möbelschonende Kunststofffüßchen. Lieferung inklusive 200 Heftklammern 24/6. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, leitz langarmhefter nexxt 40bl, aktenhefter, aktenhefter leitz, Flachhefter, Heftgeräte, Flachheftgerät, Flat-Clinch, Tacker, Tackermaschine |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,60* | € 23,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,58* | € 23,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,76* | € 23,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,17* | € 24,20* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,58* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|