Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5528 (GELB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5528 (GELB)
Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5528 (GELB)
Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5528 (GELB)
Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5528 (GELB)
Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5528 (GELB)
Artikel-Nr.:
     3636-5528-01
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281016
EAN/GTIN:
     4002432122219
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5528 (GELB)

bis 10 Blatt, Einlegetiefe: 50mm, für Nr. 10 Klammern, WOW-Farben - Leitz kleine Mini-Heftgeräte 5528 der New NeXXt Serie in WOW-Farben mit Oberlademechanik, integriertem Heftklammernentferner und patentierter Direct Impact Technologie sind ideal für den Einsatz im Büro, zu Hause oder unterwegs. Material: Metall mit Kunststoffelementen. Einlegetiefe: 50mm, Heftarten: geschlossen und nageln, Heftleistung: bis 1mm bzw. 10 Blatt (80 g/m²). Für Heftklammerstäbe 100 x Leitz Power Performance P2 Nr. 10 (Leitz 5577). Ausführung: handlich und ergonomisch, praktischer integrierter Entklammerer, handliches kleines Format. Maße: 43x29x98mm, Gewicht: 100g. Lieferung inklusive 1.000 Heftklammern P2 Nr. 10. Zertifikate: GS-Zeichen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,34*
€ 14,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,62*
€ 14,39*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 14,88*
€ 7,95*
ab € 9,66*
€ 14,95*
Lager 3636
90
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 260 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,26*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,10*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,94*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,03*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,24*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,02*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 14,00*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,37*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.