| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-603785-08 Herst.-Nr.: 378510 EAN/GTIN: 4005546301693 |
| |
|
| | |
| Hängemappenwagen Durable System File Trolley 100 Multi 3785 (GRAU) A4, mit Bodenplatte, grau - Durable Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI 3785 für die mobile und übersichtlichen Ordnung am Schreibtisch, so das die Akten immer griffbereit sind. Für Format: A4, Folio oder Foolscap, Fassungsvermögen: ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 Hängeordner (80mm Rückenbreite) bzw. 18 Hängeordner (40mm Rückenbreite), Bodenplatte für die Ablage von 10 Standardordnern, Variante: 2-bahnig, Material: epoxidharzbeschichteter Stahl mit Kunststoffecken, abschließbar: Nein. Ausführung: 4 Rollen. Außenmaße: 897x715x432mm (HxBxT). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, mappenboy doppelbahnig, Trolley, Multifunktionswagen, DURABLE 378501, 378501, Registraturen Hängerollwagen, Mappenrollwagen, Hängeregistratur, Akteien, Aktenwagen, Hängerollwagen, Hängemappen-Ablagen |
| | |
| |