Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HÄNGESICHTTASCHE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HÄNGESICHTTASCHE, transparent
DURABLE HÄNGESICHTTASCHE, transparent
DURABLE HÄNGESICHTTASCHE, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-260419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     260419
EAN/GTIN:
     4005546201566
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Transparente Tasche für schnellen Zugriff. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängesichttasche mit stabiler Kunststoff-Hängeschiene für die Aufbewahrung ungelochter Unterlagen • Inkl. 60 mm-Reiter sowie Einsteckschilder blanko und A–Z • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2604
Außenmaße (B x H x L/T):
320 mm x 230 mm x 15 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
3076121
ab € 162,50*
Zubehör
Durable
308210
ab € 58,83*
Zubehör
Durable
308223
ab € 58,82*
Zubehör
Durable
308201
ab € 64,09*
Zubehör
Durable
309810
ab € 130,96*
Zubehör
Durable
309801
ab € 131,00*
Zubehör
Durable
309523
ab € 42,43*
Zubehör
Durable
309501
ab € 42,27*
Zubehör
Durable
260058
ab € 11,05*
Zubehör
Durable
261106
ab € 10,41*
Zubehör
Durable
261101
ab € 11,48*
Zubehör
Durable
186819
ab € 7,04*
Zubehör
Durable
378710
ab € 229,07*
Zubehör
Durable
378410
ab € 129,87*
Zubehör
Durable
379210
ab € 180,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.