Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-61647 Herst.-Nr.: H6164705 EAN/GTIN: 8711112792197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erste Hilfe Aufbewahrungsbox Helit the q-line H61647-05 6 Liter, ohne Füllung, Außenmaße: 300 x 200 x 145 mm (B x T x H), Kunststoff (PP), weiß/rot - Die Aufbewahrungsbox the q-line H61647 von Helit hat eindeutige gut sichtbare Kennzeichnungen auf den Seiten für den Erste-Hilfe-Bereich. Durch das weiße Gehäuse mit transparentem Deckel sind die Utensilien für den Ersthelfer bestens vor Staub geschützt. Der Deckel hat einen praktischen Tragegriff für den mobilen Einsatz. Für die Unterbringung der meistgebrauchten Arzneimittel ist ein Einsatz mit einer Fächereinteilung vorhanden. Im Stauraum darunter ist ausreichend Platz für weitere Erste-Hilfe-Materialien. Die Box ist sowohl stapelbar als auch nestbar und sorgt somit nicht nur für Ordnung, sondern ist auch platzsparend einsetzbar. Füllvolumen: 6 Liter, Außenmaße: 300 x 200 x 145 mm (BxTxH), Material: Kunststoff, Farbe: weiß / rot. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 6l, Erste Hilfe Box, Aufbewahrungsbox, Erste Hilfe Kasten, Erste-Hile Box, Erste-Hilfe Boxen, Erste-Hilfe Kästen, Erste Hilfe Boxen, Box, Boxen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 10,44* | € 15,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 11,01* | € 16,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,00* | € 21,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 16,44* | € 22,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 19,25* | € 26,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|