Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-62530 Herst.-Nr.: 6253084 EAN/GTIN: 4002390022927 |
| |
|
| | |
| Planhalter Maul Wand 6253084 höhenverstellbar, 2 Schwenkarme, grau - Maul Wandpresenter/Planhalter Wand 6253084 sind ideal zur Präsentation von Info-Vorlagen wie Plakate, Poster, Druckfahnen, technischen Zeichnungen und Flipchart-Blätter im stationären Einsatz. Vorteil Magnetclips: Vorlagen werden einfach eingeschoben und schnappen fest - so können auch große Vorlagen von nur einer Person aufgehängt werden. Für Formate: bis DIN A0, höhenverstellbar: Ja, Anzahl der Arme: 2, Material: Aluminium. Ausführung: 2 einklappbare Alu-Schwenkarme 132cm (DIN A0) mit je 3 verschiebbaren Magnetclips zum beidseitigen Anhängen, zum Anschrauben an die Wand mit einem 1m vertikalem, silbereloxiertem Aluminiumrohr, Arm mit integrierter Bremse für beliebige Höheneinstellung, waagerecht justier- und beidseits behängbar. Erweiterbar bis zu 8 Armen. Lieferung inkl. Montagematerial. Herstellergarantie: 3 Jahre. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,01* | € 81,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,05* | € 85,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,83* | € 91,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,93* | € 97,84* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,03* | € 101,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|