| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-63597 Herst.-Nr.: 100063597 EAN/GTIN: 0043859789535 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Fellowes Powershred 425Hs 0,8 x 5mm Hochsicherheitspartikelschnitt, 10 Blatt (manuell), 123 Liter Behälter - Fellowes Powershred 425Hs 100063597 ? der Hochsicherheitsaktenvernichter zerkleinert Dokumente in 0,8 x 5mm kleine Hochsicherheitspartikel, das entspricht ca. 15000 Partikel pro A4 Blatt. Schnittart: 0,8x5mm Hochsicherheitspartikelschnitt, Schneideleistung: 10 Blatt (manuell), vernichtet auch: Kreditkarten und Junk-Mails, Arbeitsbreite: 310mm, Sicherheitsstufe: P-7, Auffangbehälter: 123 Liter (2x herausnehmbare, nebeneinander angeordnete Behälter), Maße: 955x558x508mm (HxBxT), Gewicht: 76kg. Ausführung: 100% staufreie Funktion, eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs, SafeSense Patentierte Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs, Energie Sparsystem, schaltet automatisch auf Stand-by, Ölt den Aktenvernichter automatisch während des Betriebs für verbesserte Leistung und längere Lebensdauer. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, fellowes aktenvernichter, großmengen shredder, Hochsicherheit, High Security, P-7, P7, Sicherheitsstufe P-7, Sicherheitsstufe P7 Dokumentenvernichter, Zerkleinerer, Papiershredder, Papierschredder, Fellowes Aktenvernichter, Fellowes shredder, 425hs, 425 hs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2.781,84* | € 2.935,82* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.661,68* | € 2.959,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|