Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschilder Exacompta 67015E Rauchen verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschilder Exacompta 67015E Rauchen verboten
Hinweisschilder Exacompta 67015E Rauchen verboten
Hinweisschilder Exacompta 67015E Rauchen verboten
Hinweisschilder Exacompta 67015E Rauchen verboten
Hinweisschilder Exacompta 67015E Rauchen verboten
Artikel-Nr.:
     3636-67015
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     67015E
EAN/GTIN:
     3130630670155
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild

Hinweisschilder Exacompta 67015E Rauchen verboten

20 x 10 cm, selbstklebend, PVC, rutschfest nach Norm R10 - Exacompta Hinweisschilder 67015E Rauchen von Zigaretten und E-Zigaretten verboten sind wichtige Beschilderungen, um auf Regeln, Verbote und Informationen hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Form: rechteckig, Maße: 20 x 10 cm, Material: 150 my PVC, Farbe: rot/weiß, selbstklebend: Ja, Norm: nach ISO 7010, rutschfest: nach Norm R10. Ausführung: klebend auf Wänden, Türen oder andere Oberflächen.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauchen verboten, rauchen verboten p002 verbotsschild, Hinweisschilder, Hinweisschild, Hinweis für Menschen mit Behinderung, Schwerbehindertenausweis, Türschild, Wandschild, Schilder für den Boden, Orientierungshilfe, Aluminiumschild, Pictogramm, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.