Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (WEISS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (WEISS)
Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (WEISS)
Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (WEISS)
Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-71141-10
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRD114.10.13
EAN/GTIN:
     3660141221435
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (WEISS)

114x75cm (BxT), 110cm Höhe, rechteckig, Tischsäule Massivholz - Paperflow Stehtisch Woody im skandinavischem Design für Besprechungen mit bis zu 4 Personen. Form: Rechteck, Maße: 114x75cm (BxT), Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 20mm dick, beschichtete MDF-Platte weiß oder Buche dekor, 0,8 mm starke ABS-Kante, Gestell: 4 Säulen 50x50mm transparentes Massivholz mit Verbindungs-Querstreben als Ablagefläche, höhenjustierbar: Nein, Gewicht: ca. 35kg. Ausführung: Tischfuß 50x50cm, 20mm stark, beschichtete MDF-Platte Buche Dekor. Lieferzustand: zerlegt (Schrauben im Lieferumfang enthalten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Stehtische, Tische, Besprechungstische, Infotische, Empfangstische, Paperflow Woody, Besprechungs-Stehtische, Besprechungsstehtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 457,43*
€ 535,96*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 454,41*
€ 535,97*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,43*
€ 544,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TRD114.10.23
ab € 454,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.