| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-71141-95 Herst.-Nr.: TRD114.10.23 EAN/GTIN: 3660141221459 |
| |
|
| | |
| Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (BUCHE) 114x75cm (BxT), 110cm Höhe, rechteckig, Tischsäule Massivholz - Paperflow Stehtisch Woody im skandinavischem Design für Besprechungen mit bis zu 4 Personen. Form: Rechteck, Maße: 114x75cm (BxT), Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 20mm dick, beschichtete MDF-Platte weiß oder Buche dekor, 0,8 mm starke ABS-Kante, Gestell: 4 Säulen 50x50mm transparentes Massivholz mit Verbindungs-Querstreben als Ablagefläche, höhenjustierbar: Nein, Gewicht: ca. 35kg. Ausführung: Tischfuß 50x50cm, 20mm stark, beschichtete MDF-Platte Buche Dekor. Lieferzustand: zerlegt (Schrauben im Lieferumfang enthalten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Stehtische, Tische, Besprechungstische, Infotische, Empfangstische, Paperflow Woody, Besprechungs-Stehtische, Besprechungsstehtische |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,32* | € 536,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,65* | € 536,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|