| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-71142-02 Herst.-Nr.: TRD114.10.18P EAN/GTIN: 3660141221442 |
| |
|
| | |
| Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (ROT) 114x75cm (BxT), 110cm Höhe, rechteckig, Tischsäule Massivholz - Paperflow Stehtisch Woody im skandinavischem Design mit weißem Schriftzug think here auf der lackierten Tischplatte für Besprechungen mit bis zu 4 Personen. Form: Rechteck, Maße: 114x75cm (BxT), Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 20mm dick, beschichtete MDF-Platte farbig, 0,8mm starke ABS-Kante, Gestell: 4 Säulen 50x50mm transparentes Massivholz mit Verbindungs-Querstreben als Ablagefläche, höhenjustierbar: Nein, Gewicht: ca. 35kg. Ausführung: Tischfuß 50x50cm, 20mm stark, beschichtete MDF-Platte Buche Dekor. Lieferzustand: zerlegt (Schrauben im Lieferumfang enthalten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Stehtische, Tische, Besprechungstische, Infotische, Empfangstische, Paperflow Woody, Besprechungs-Stehtische, Besprechungsstehtische |
| | |
| |