Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (ANTHR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (ANTHR)
Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (ANTHR)
Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (ANTHR)
Artikel-Nr.:
     3636-71142-16
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRD114.10.11P
EAN/GTIN:
     3660141221428
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch Paperflow Woody TRD114.10 (ANTHR)

114x75cm (BxT), 110cm Höhe, rechteckig, Tischsäule Massivholz - Paperflow Stehtisch Woody im skandinavischem Design mit weißem Schriftzug think here auf der lackierten Tischplatte für Besprechungen mit bis zu 4 Personen. Form: Rechteck, Maße: 114x75cm (BxT), Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 20mm dick, beschichtete MDF-Platte farbig, 0,8mm starke ABS-Kante, Gestell: 4 Säulen 50x50mm transparentes Massivholz mit Verbindungs-Querstreben als Ablagefläche, höhenjustierbar: Nein, Gewicht: ca. 35kg. Ausführung: Tischfuß 50x50cm, 20mm stark, beschichtete MDF-Platte Buche Dekor. Lieferzustand: zerlegt (Schrauben im Lieferumfang enthalten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Stehtische, Tische, Besprechungstische, Infotische, Empfangstische, Paperflow Woody, Besprechungs-Stehtische, Besprechungsstehtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,17*
€ 567,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,92*
€ 549,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 409,04*
€ 486,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,31*
€ 421,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TRD114.10.06P
ab € 354,03*
Ähnlich
Paperflow
TRD114.10.09P
ab € 351,38*
Ähnlich
Paperflow
TRD114.10.08P
ab € 351,38*
Ähnlich
Paperflow
TRD114.10.18P
ab € 353,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.