Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-71211 Herst.-Nr.: MP1211-LTSC EAN/GTIN: 4960999538471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischrechner Canon MP1211-LTSC druckend, 12-stelliges Display, Netz- und Batteriebetrieb - Druckender Tischrechner Canon MP 1211 LTSC mit umfangreichen Businessfunktionen. Anzeige: 12-stelliges Display (grün für positive und rot für negative Zahlen) mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: Netzbetrieb mit Stützbatterie CR2032 (Best.-Nr. 81025), Druckfarbe: schwarz/rot, Druckart: Farbband EP-102/M310 Gr. 51S+U (Art.-Nr. 472), Druckgeschwindigkeit: 4,3 Zeilen/Sekunde, Additionsrollenbreite: 57mm (Art.-Nr. 35740), Währungsumrechnung: Ja, Speicher: Ja, Prozentrechnung: Ja, Vorzeichenwechsel: Nein. Ausführung: 3 Dezimalstellen, Kosten-, Umsatz- und Margenfunktion, Steuerberechznung (+/- TAX), Konstantenberechnung, Rundungsfunktion, Summenspeicher, Postenzähler, Wechselgeldberechnung, 0-Taste, 00-Taste, 000-Taste, GT-Taste, Summentaste, Sub-Total-Taste, Non-Add-Taste, rutschfeste Gummistopper, Metall-Papierhalter. Maße: ca. 334x219x74,5mm, Gewicht: ca. 1600g, Farbe: silbermetallic. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,25* | € 113,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 91,97* | € 118,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,39* | € 138,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 113,25* | € 146,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,19* | € 157,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|