| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-71228 Herst.-Nr.: 70102028 EAN/GTIN: 7310865000545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bewirtung H-Milch Arla 1,5% Fett, 100 Einzelportionen à 20ml im Thekendispenser - Arla Milch-Portionen 1,5% - fettarme H-Milch 1,5% Fett ultrahocherhitzt und homogenisiert. Zutaten: Milch. Nährwertangaben pro 100g: Brennwert 193 kJ / 46 kcal, Fett 1,5g - davon gesättigte Fettsäuren 1g, Kohlenhydrate 4,7g - davon Zucker 4,7g, Eiweiß 3,5g, Salz 0,11g. Aufbewahrungshinweis: Raumtemperatur bis max. 25 Grad Celsius / ungeöffnet ungekühlt haltbar, jedoch wird eine Aufbewahrung im Kühlschrank empfohlen. Nach dem Öffnen bei 5 Grad C lagern und innerhalb von 4-5 Tagen aufbrauchen. Lebensmittelunternehmen: HELLMA Gastronomie-Service GmbH. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, H-Milch, Milch, Vollmilch, kaffeemilch tetrapack, dosen milch, kaffeemilch 1,5%, Milch in Portion, Portionsmilch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 13,68* | € 18,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 13,47* | € 19,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 14,17* | € 19,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 13,96* | € 19,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,62* | € 28,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Liter (ab € 6,81* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|