Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7163 Herst.-Nr.: L7163-250 EAN/GTIN: 4004182251881 |
| |
|
| | |
| Adressetiketten Zweckform L7163-250 ultragrip 99,1x38,1mm, auf A4, weiß, Pack 250 Blatt/3500 Stück - Avery Zweckform Adress-Etiketten L7163-250 für Laserdrucker zum Adressieren von DIN-lang Kuverts. Format: 99,1 x 38,1 mm, Hafteigenschaften: permanent, Material: Papier, Farbe: weiß, geeignet für Druckertyp: Farblaser, Laser s/w, Umweltaspekt: PVC-frei, chlorfrei gebleicht und FSC-zertifiziert, Ausführung: rechteckig mit abgerundeten Ecken, Abziehhilfe QuickPEEL, problemloser Druckerdurchlauf für alle Laserdrucker. Inhalt: 3500 Etiketten / 250 Bogen A4 (14 Etiketten/Bogen). Gestalten und drucken Sie Ihre Adressaufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter: www.avery-zweckform.eu/print |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, papieretiketten auf din a4 bogen, adressetiketten, adress-etiketten, adressenaufkleber, adressen etiketten, etiketten drucken, etiketten bedrucken, etiketten, aufkleber, aufkleber drucken, aufkleber selbst gestalten, etikett, abziehhilfe, quickpeel, klebeetiketten, zweckform etiketten, etikette, aufkleber selber gestalten, avery zweckform, avery, zweckform L7163-250, L7163 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 58,87* | € 76,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 62,45* | € 82,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 67,29* | € 90,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 69,46* | € 90,80* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,82* | € 109,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3.500 Etiketten (ab € 0,01824* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|