Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-637571 Herst.-Nr.: L7163-250 EAN/GTIN: 4004182251881 |
| |
|
| | |
| Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 250. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.500 Etiketten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 58,87* | € 76,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 62,45* | € 82,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 67,29* | € 90,79* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 69,46* | € 90,80* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,82* | € 109,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3.500 Etiketten (ab € 0,01985* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|