Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011
Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011
Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011
Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011
Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011
Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011
Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011
Artikel-Nr.:
     3636-731080
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     AP80 PRO
EAN/GTIN:
     4019364987199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Luftreiniger Ideal AP80 PRO 87510011

für Räume bis 90m², bis 800m³/h, inkl. Fernbedienung - IDEAL AP80 Pro - der professionelle Luftreiniger bietet effiziente Luftreinigung bei geringen Geräuschemissionen und kleinem Energieverbrauch. Geeignet für Raumgröße: 70 - 90 m², Reinigungsleistung: bis 800 m³/h, Lüfterstufen: 5, Leistung: 6 - 175 Watt, Geräuschpegel: 18,7 - 63,4 dB, Maße: 668 x 468 x 275 mm (HxBxT), Gewicht: 15 kg, Ausführung: hochwertiges Bedienelement per Fingertipp bedienbar, inkl. Fernbedienung, aktuelle Luftqualität wird mit einem Dreifarb-Code über LED angezeigt, leistungsstarker Turbo-Modus, ultraleiser Betrieb, Nacht-Modus, WiFi-Anbindung, Premium-Sensoren für den Automatik-Modus, erweiterte Steuerung per App (kostenlos bei Google Play & im Apple Store). Filter: kreisrunder 360-Grad-Filter (Best.-Nr. 731068) muss im Schnitt alle 12 Monate gewechselt werden (abhängig vom Luftverschmutzungsgrad und der Nutzungsintensität).
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, luftreiniger 70 m², gute Luft, saubere Luft, Feinstaub entfernen, Feinstaub beseitigen, Schutz vor Feinstaub, keimbefreite Luft
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 427,64*
€ 514,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,31*
€ 524,42*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 459,14*
€ 526,04*
€ 4,95*
ab € 507,35*
€ 578,05*
Lager 3636
15
Frei Haus
ab € 584,41*
€ 737,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,26*
€ 877,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,38*
€ 856,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,66*
€ 765,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,84*
€ 748,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,98*
€ 728,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,41*
€ 695,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8741099
ab € 119,20*
Zubehör
IDEAL Health
8741002
ab € 33,35*
Zubehör
IDEAL Health
8741001
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.