Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7395-09 Herst.-Nr.: 73950095 EAN/GTIN: 4002432373574 |
| |
|
| | |
| Buchbindemappen Leitz impressBIND 7395 (SCHW) Hard Cover, A4, 21,0mm, Pack 10 Stück - Leitz Buchbindemappen impressBIND Hard Cover - hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenstruktur. Geeignet für Format: DIN A4, Rückenbreite: 21,0 mm, Fassungsvermögen: 176 - 210 Blatt (80 g/m²), Material: stabiler Karton (1,75 mm) mit Leinenüberzug, Ausführung: edle Optik mit matt lackierter Leinenstruktur vermeidet Fingerabdrücke, weiße Papierausfütterung (säurefrei). Inhalt: 10 Stück. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 37,17* | € 50,30* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 37,99* | € 51,09* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 47,64* | € 64,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 52,71* | € 72,26* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 50,22* | € 78,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,022* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|