Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hard Covers Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz Hard Covers Schwarz
Leitz Hard Covers Schwarz
Artikel-Nr.:
     8465-LHCB-SW-D
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73940095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216.00 mm
Tiefe
302.00 mm
Höhe
22.00 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
175 Blätter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
12
pro Packung
€ 4,50*
ab € 37,29*
€ 49,77*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,86*
€ 50,51*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 47,87*
€ 63,59*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,58*
€ 66,26*
1 Tag
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,29*
€ 66,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,77*
€ 59,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,37*
€ 58,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,90*
€ 55,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73950035
ab € 37,21*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 37,03*
Zubehör
Leitz
73960035
ab € 37,33*
Zubehör
Leitz
73960095
ab € 37,17*
Zubehör
Leitz
73970035
ab € 37,34*
Zubehör
Leitz
73970095
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.