| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-763014 Herst.-Nr.: 4490905810K100 EAN/GTIN: 4251395700884 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Satz Germant G4491 4490905810K100 1/4 und 1/2 Zoll, 108-teilig - Satzinhalt 1/4 Zoll Antrieb: 1 Hebelumschaltknarre, 2 Verlängerungen (50mm, 75mm), 1 Kippverlängerung, 1 Handgriff, 1 Quergriff mit Gleitstück, 1 Kardangelenk, je 1 Steckschlüssel-Einsatz sechskant (SW4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm), sechskant lang (SW6/7/8/9/10/11/12/13mm), Aussentorx (E4/5/6/7/8), Kreuz (PH1/2), Kreuz (PZ1/2), Schlitz (4/5,5/6,5mm), innensechskant (3/4/5/6mm), Innentorx (TX8/10/15/20/25/27/30). Satzinhalt 1/2 Zoll Antrieb: 1 Hebelumschaltknarre, 2 Verlängerungen (125mm, 250mm), 1 Gleitstück, 1 Kardangelenk, je 1 Steckschlüssel-Einsatz sechskant (SW10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm), sechskant lang (SW14/15/17/19/22mm), Aussentorx (E10/11/12/14/16/18/22), 2 Zündkerzeneinsätze (16mm, 21mm), 1 Bithalter für 5/16 Zoll sechskant Bits. Bits 5/16 Zoll: je 1 Kreuz (PH3/4), je 1 Kreuz (PZ3/4), je 1 Schlitz (8/10/12mm), je 1 innensechskant (7/8/10/12/14), je 1 Innentorx (TX40/45/50/55/60). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, 108 tlg steckschlüssel-satz, Knarrensatz, Steckschlüsselsortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Einhandknarrensatz, Steckschlüsselgarnitur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |