| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-77700 Herst.-Nr.: 77000 EAN/GTIN: 4021819770003 |
| |
|
| | |
| Tischkalender Güss 77000 10,5x23cm, 3 Monate/1 Seite, Edelstahl, silber - GÜSS 3-Monatstischkalende Tischaufstellkalender 77000 aus Edelstahl. Maße: 10,5x23cm (Fuß ca. 5cm), Format: 13,5x9,5cm, Teilung: 3 Monate auf 1 Seite, Stundeneinteilung: ohne, Material: gebürsteter Edelstahl, Farbe: silber, Umfang: 12 Seiten, Sprachen: 3-sprachig (D/GB/F), Druck: schwarz/rot. Ausführung: Kalenderblock mit Kopfleimung haftet magnetisch auf dem Edelstahl-Aufsteller, Ringmagnet als Datumsschieber, Sonn- und Feiertage hervorgehoben. Nachfüllbar mit Tischkalender-Ersatzkalendarium Güss 77000e (Best.-Nr. 77701). Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Tagesersatzblock, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, monatskalender, Kalender, 3-Monats-Tischkalender, Abreißkjalender, Kalenderaufsteller, Aufstellkalender |
| | |
| |