Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-78610 Herst.-Nr.: 7-805110-86-EU EAN/GTIN: 8713797107082 |
| |
|
| | |
| Discover professional Display Legamaster DIS-8610 86 Zoll, 1x HDMI-Ausgang, 3x HDMI-Eingänge, LCD-Display, 4K Ultra HD-Auflösung, Bildformat 16:9 - Legamaster Discover 2 professional Display DIS-8610 ist eine kosteneffiziente Präsentationslösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die Displays sind optimal für mittlere bis große Besprechungsräume oder Klassenzimmer geeignet. Bildschirmdiagonale: 86 Zoll (219 cm), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, Bildformat: 16:9, Bildwiederholungsfrequenz: 60 fps, Reaktionszeit: 6,5 ms, HDMI-Eingänge: 3x 2.0 Typ-A, HDMI-Ausgänge: 1x 2.0 Typ-A, USB-Anschlüsse: 1x USB 2.0 Typ-A, 1x USB 3.0 Typ-A, 1x USB 2.0 Typ-C (DP1.2 100W), Ethernet-Anschlüsse: 1x RJ-45 A Audioausgänge: 1x Klinke 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK, Betriebssystem: Android 11, Bruttogewicht: 60,75 kg, Nettogewicht: 43,15 kg, eingebaute Lautsprecher: Ja. Lieferumfang: Fernbedienung, Netzkabel 3,2m, WiFi module. Garantie: 5 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, monitor 1920x1080, bildschirm, Professionelle Displays, Display |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.574,97* | € 1.596,45* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.713,54* | € 1.736,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.867,39* | € 1.890,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.937,51* | € 2.026,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.000,59* | € 2.092,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|