Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-995068023 Herst.-Nr.: 805110-86EU EAN/GTIN: 8713797107082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DISCOVER Display-Serie ist eine kosteneffiziente Präsentationslösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Erhältlich von 43 bis 98 Zoll, sind die DISCOVER-Displays speziell für mittlere bis große Besprechungsräume oder Klassenzimmer geeignet. Web-Browser, Media-Player und ein Office-Dokumenten-Player sind auf dem Display installiert - damit lassen sich grundlegende Funktionen nutzen, ohne dass weitere Geräte angeschlossen werden müssen. Auf dem Gerät ist eine einfache und lokale Narrow-Casting-App vorinstalliert, die eine grundlegende Funktion zur Anzeige öffentlicher Informationen bietet. Zusätzlich gibt es eine App zur Anzeige von Inhalten, die zentral über eine externe Servicelösung verwaltet werden und eine skalierbare Steuerung der angezeigten Inhalte ermöglicht. Ein integriertes Kacheltool bietet Unterstützung für eine 3x3-Videowandlösung, ohne dass zusätzliche Hardware gekauft werden muss. Die DISCOVER Displays bieten umfangreiche Anschlussmöglichkeiten - in Verbindung mit externen Quellen, AirServer für die Bildschirmspiegelung oder mit einem Videokonferenzsystem wird das Display zur professionellen Präsentationslösung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung des Panels (BxHxT): | 193,08 x 110,18 x 7,64 cm | Displaytechnologie: | LCD | Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 px | Bildwiederholfrequenz: | 60 fps | Betrachtungswinkel: | H: 178° / V: 178° | Reaktionszeit: | 8 ms | Bildschirmsteuerung: | IR-Fernsteuerung, Ethernet, RS-232C | Lebensdauer: | ca. 50.000 Stunden | Bildschirmausrichtung: | Querformat, Hochformat | VESA-Montageschnittstelle: | 800 x 600 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm 16:9, bildschirm, legamaster bildschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.577,02* | € 1.613,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.717,19* | € 1.755,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.867,11* | € 1.911,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.942,66* | € 2.050,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.946,28* | € 2.054,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|