Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-790263-09 Herst.-Nr.: R79026A3 EAN/GTIN: 5018505010580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Langarm-Heftgerät Rapesco 790 (SCHW) bis 50 Blatt, Einlegetiefe: bis 300mm, für 24/6, 26/6, 24/8+26/8 Klammern, schwarz - Rapesco Langarm-Heftgeräte R79026A3 mit Vorderlademechanik sind ideal zum Heften von Broschüren und Prospekten. Heftleistung: bis 50 Blatt (80g/m²), Heftarten: geschlossen und offen, Einlegetiefe: einstellbar bis 300mm, für Heftklammerstäbe: 24/6, 26/6, 24/8 und 26/8, Material: Metall mit Recycling-Kunststoffummantelung. Ausführung: Springfach-Lademechanik, verstellbare Papierführung, Druckknopf für die Magazinfreigabe, drehbarer Amboss ermöglicht geschlossene und offene Heftung. Im Lieferumfang enthalten: 105x 26/6 Heftklammern. Herstellergarantie: 15 Jahre. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, langarmhefter schwarz, aktenhefter, langarmhefter rapesco, Recycling, umweltfreundlich, Hefter, Broschüren-Heftgerät, Broschüren-Hefter, Heftgeräte, Tacker, Blockheftgerät, Tackermaschine, Langarmtacker, Broschürenheftgerät, Hebelblockheftgeräte, Blockhefter, Hebelblockhefter, Hebelblock-Heftgerät, Registraturhefter, Klammermaschinen, Registraturheftgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 19,94* | € 28,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 21,19* | € 29,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 20,86* | € 29,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 20,85* | € 29,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,83* | € 41,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|