| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-79713-04 Herst.-Nr.: ES97.13.05 EAN/GTIN: 3660141943856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stellwand Paperflow easyScreen Trennwand ES97.13 (ORANG) 94x174x39cm (BxHxT), schwer entflammbarer Stoff (M1) - Personalisierbare Trennwand easyScreen by Paperflow - bringen Sie Farbe in Ihr Büro. Die doppelseitige Stoffbespannung ist auf Anfrage beidseitig personalisierbar und das schon im Einzeldruck. Außenmaße: 174 x 94 x 39 cm (HxBxT), Material: Rahmen Aluminium, Füße Edelstahl und Trennwand Stoff, Gewicht: 8 kg, Farbe: Rahmen und Füße weiß lackiert und Stoff farbig, Ausführung: Stoff schwer entflammbar (M1). Auf Anfrage gegen Aufpreis: individuelle Gestaltung im Einzel- oder Seriendruck möglich, Schallschutz integrierbar. Lieferzustand: zerlegt (leichte Montage). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand paperflow, büro raumteiler, Stellwände, Raumteiler, Büroeinrichtung, Raumgliederung, Arbeitsplatzerschließung, Trennwand, Trennwände, easyScreen by Paperflow, personalisierbare Trennwand, individualisierbare Trennwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 231,47* | € 288,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,51* | € 289,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 234,33* | € 302,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 251,44* | € 308,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 249,52* | € 316,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|