Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)
Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)
Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)
Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)
Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)
Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)
Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)
Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-80041-08
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SH303 CV3
EAN/GTIN:
     4014296741406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Sitz-Stehstuhl

Sitzhocker Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel (GRAU)

57-77cm Sitzhöhe, dreieckiger Sitz mit farbigem Bezug, 1-Bein-Gestell - Topstar Sitz-/Stehhilfe Sitness H1 Triangel für bewegliches aktiv dynamisches Sitzen bzw. Stehen trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme. Der Hocker ist vielfältig einsetzbar an Sitz- und Steharbeitsplätzen in Büro, Werkstatt, Haushalt etc. Bezug: 100% Polyester, Sitzhöhe: 57-77cm, Sitzbreite /-tiefe: 35cm, Standfußdurchmesser: 35cm, Max. Nutzergröße: 1,92cm, Max. Nutzergewicht: 110kg, Max. Nutzungsdauer/Tag: 4 Stunden, Gewicht: 6,9kg, Ausführung: stufenlose Sitzhöhenverstellung mit selbstreinigender und ölfilmfreier Gasfeder, Sohle aus thermoplastischen Kunftstoff, passt sich Boden und Neigung optimal an. Zertifikate: GS-Zeichen.Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, topstar bürohocker, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Sitzhilfe, Hocker, Sitzhocker, Stehhocker, Fitnesshocker, Ergonomiehocker, ergonomischer Hocker, rückenschonend, Bewegung am Arbeitsplatz, Sitzmöbel, Sitztrainer, Drehhocker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 127,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,54*
€ 127,05*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 127,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 130,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,08*
€ 136,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SH306 CV6
ab € 101,99*
Ähnlich
Topstar
SH300 CV0
ab € 101,68*
Ähnlich
Topstar
SH301 CV1
ab € 100,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.