Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8010-30 (ROT)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-801030-02
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8010-30|S10018
EAN/GTIN:
4025314515244
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8010-30 (ROT)
90x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 1-stöckig, 3 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP Garderobenschränke 8010-30 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept für Umkleide- oder Sozialräume. Maße: 900x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 3, Innenmaße Abteil: 30x160x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5mm, Material: Stahl, Gewicht: ca. 55,8 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Lüftungsschlitze in der Tür oben und unten sowie im Boden, eingestanzter Etikettenrahmen oben in der Tür, Türen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Ablageboden und darunter 1 stabile Garderobenstange (Ovalprofil) mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
... >
Werkzeug
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank 3 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Garderobenschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Kleiderspinde
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Metallspind
,
Metallspinde
,
Schließfachschrank
,
Fächerschrank
,
Schließfachschränke
,
Fächerschränke
,
Umkleideschränke
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Metall Spind
,
Spind Metall
,
Schrank Metall
,
Metall Schrank
,
Garderobe
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,00*
€ 384,13*
Lager 3636
37 Tage
1
Frei Haus
ab € 368,52*
€ 442,29*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,03*
€ 447,84*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,27*
€ 451,45*
Lager 369
Frei Haus
ab € 447,71*
€ 530,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,30*
€ 479,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,35*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,67*
Zubehör
C+P Astralon-Nummernschild | CA5005
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,97*
Zubehör
C+P Hauptschlüssel | CA5003
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Schrägdach/Abteil | CA5006
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, anstatt Drehriegelverschluß | CA5001
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,20*
Zubehör
Kleiderbügel, Schwarz lackiert | CB0979
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
Zylinderschloss, als Hauptschließanlage, Mehrpreis.
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen