| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-816020-15 Herst.-Nr.: 8160-20|S10046 EAN/GTIN: 4025314648232 |
| |
|
| | |
| Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8160-20 (HGRÜN) 61x180x50cm (BxHxT), mit Sockel, 6 Fächer, 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, 2 Flügeltüren, Drehriegelverschluss - CP Mehrzweck-Garderobenschränke 8160-20 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept. Außenmaße: 610x1800x500mm (BxHxT), Anzahl der Fächer: 6, Unterbau: Sockel 10cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser, Material: Stahl, Gewicht: ca. 45,4 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, 2 Abteile je 30cm breit, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, rechts Ablageboden und darunter 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Lüftungsschlitze in der Tür oben und unten sowie im Boden (oberhalb des zurückgesetzten Sockels), eingestanzter Etikettenrahmen oben in der Tür, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Putzmittelschrank, Geräteschrank, Putzschrank, Wäscheschrank, Mehrzweckschrank, Besenschrank, Garderobe |
| | |
| |