Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-20 (HGRÜN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-20 (HGRÜN)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-20 (HGRÜN)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-20 (HGRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-835020-15
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-20|S10189
EAN/GTIN:
     4053597251276
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderoben-Sitzbank

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-20 (HGRÜN)

61x209x81,5cm (BxHxT), mit untergebauter Sitzbank, 2-stöckig, 4 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP doppelstöckige Garderobenschränke 8350-20 der Serie S 2000 Classic mit untergebauter Sitzbank. Maße: 610x2090x815mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 4, Innenmaße Abteil: 30x78,6x46,5cm (BxHxT), Unterbau: Sitzbank (Sitzhöhe 42cm/Sitztiefe 31,5cm), Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser, Material: Stahl, Gewicht: ca. 47,4 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 Abteile übereinander, Sitzbankleisten aus Buche-Hartholz allseitig gehobelt und oben abgerundet, Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Selbstlüftung sowie eingestanztem Etikettenrahmen oben, Türen in Drehbolzen gelagert, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: vormontiert (Schrank und Bank getrennt zur einfachen Selbstmontage). Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Garderobenbank, Sitzbank, Sitzbänke, Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, garderobenschrank, garderobenbank holz, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 522,63*
€ 613,84*
Frei Haus
ab € 524,68*
€ 613,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,80*
€ 766,16*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,37*
€ 769,23*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,84*
€ 730,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,86*
€ 704,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,38*
€ 679,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,63*
€ 621,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-20|S10035
ab € 407,84*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-20|S10010
ab € 405,96*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-20|S10015
ab € 521,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-20|S10056
ab € 424,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.