Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HBLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HBLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HBLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HBLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-835030-13
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-30|S10001
EAN/GTIN:
     4025314690491
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HBLAU)

90x209x81,5cm (BxHxT), mit untergebauter Sitzbank, 2-stöckig, 6 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP doppelstöckige Garderobenschränke 8350-30 der Serie S 2000 Classic mit untergebauter Sitzbank. Maße: 900x2090x815mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 6, Innenmaße Abteil: 30x78,6x46,5cm (BxHxT), Unterbau: Sitzbank (Sitzhöhe 42cm/Sitztiefe 31,5cm), Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser, Material: Stahl, Gewicht: ca. 66,4 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 Abteile übereinander, Sitzbankleisten aus Buche-Hartholz allseitig gehobelt und oben abgerundet, Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Selbstlüftung sowie eingestanztem Etikettenrahmen oben, Türen in Drehbolzen gelagert, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: vormontiert (Schrank und Bank getrennt zur einfachen Selbstmontage). Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,98*
€ 1.095,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,50*
€ 1.093,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 826,65*
€ 983,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,29*
€ 954,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,37*
€ 916,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,15*
€ 848,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10014
ab € 583,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10025
ab € 587,82*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10113
ab € 697,98*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10062
ab € 584,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.