Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-85195 Herst.-Nr.: 85195 EAN/GTIN: 4002911984598 |
| |
|
| | |
| Mehrwegbecher Papstar Plastikbecher Starpak 85195 300ml, 7cm Durchmesser, Stapelkante, Füllstrich, PP, transluzent, Pack 10 Stück - Papstar Mehrweg-Plastikbecher Starpak 85195 aus robustem Polypropylen sind stabil, mehrfach verwendbar und perfekt für alle Örtlichkeiten, bei denen keine splitternden Gläser erlaubt sind. Die Trinkbecher mit Füllstrich und Stapelkante sind vielseitig einsetzbar - auf Events und Partys, bei Konzerten, Ausflügen oder unterwegs. Die Kunststoffbecher sind spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis 100°C, tiefkühlfest, unzerbrechlichen und geschmacksneutral. Fassungsvermögen: 0,3 Liter, Durchmesser: 7cm, Höhe: 130mm, Material: Polypropylen (PP), Farbe: transluzent. Inhalt: Packung 10 Stück. Ausführung: unzerbrechlich, recycelbar, spülmaschinengeeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, PP-Becher, ausschankbecher, Becher, Trinkbechern, Mehrzweckbecher, Kunststoffbecher, Bewirtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,28* | € 7,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,69* | € 9,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,34* | € 9,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,47* | € 11,06* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,27* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,627* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|