Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8821-000 (BLAU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-8821000-03
Hersteller:
C+P
Herst.-Nr.:
8821-000|S10203
EAN/GTIN:
4062084810469
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8821-000 (BLAU)
93x100x50cm (BxHxT), 1 Boden, 2 Flügeltüren, Gummiriefenmatte - CP Werkzeugschränke 8821-000 der Serie 89 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 930x1000x500mm (BxHxT), Innenmaße: 928x855x453mm (BxHxT), Anzahl Böden: 1, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 40,2 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: mit Gummiriefenmatte für rutschfeste Oberfläche, 2 verstärkte Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkter Einlegeboden in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
... >
Werkzeug
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
material werkzeugschrank
,
Werkzeugschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Schrank Metall
,
Metall Schrank
,
Geräteschrank
,
Materialschrank
,
Stahlschrank abschließbar
,
Aufbewahrungsschrank
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
20 Tage
nicht lagernd
€ 50,00*
ab € 322,27*
€ 397,98*
Lager 103
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,97*
€ 407,33*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,18*
€ 447,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 393,14*
€ 457,51*
Lager 3636
29 Tage
1
Frei Haus
ab € 401,16*
€ 463,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,67*
€ 550,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Auffangwanne verzinkt, Auffangvolumen ca. 20 Liter
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
€ 46,60*
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
€ 23,57*
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
€ 23,48*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1050-80|S10000
€ 29,99*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1050-80|S10002
€ 30,42*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
8921-80|
€ 24,55*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
C+P Möbelsysteme
8921-802|
€ 48,68*
Zubehör
C+P Gummiriefenmatte
C+P Möbelsysteme
8851-00|
€ 31,99*
Zubehör
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Möbelsysteme
1050-811|S10000
€ 172,19*
Zubehör
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen, 7021
C+P Möbelsysteme
9984-00|S10000
€ 108,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.