Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8860 Herst.-Nr.: 4-8860 EAN/GTIN: 4057305009319 |
| | |
|
| | |
| Permanentmarker-Reinigungspaste Edding 8860 Dose 125g - Edding Reinigungspasten 8860 zum Entfernen von Permanentmarker-Markierungen auf geschlossenen Oberflächen, wie zum Beispiel Aluminium, Edelstahl, Zinn, Fliesen und Glas (ausgenommen poröse und nicht geschlossene Oberflächen). Die Reinigungsleistung kann bei hartnäckigen Markierungen mit Hilfe eines Hochdruckreinigers verstärkt werden. Füllmenge: 125g (für ca. 100m²). Ausführung: farblose Paste, umweltfreundlich ohne Lösungsmittel und scheuernde Stoffe, alkohol- und säurefrei. Anwendungshinweis: Reinigungspaste mit feuchtem Schwamm anlösen bis Schaum entsteht, Schaum mit kreisenden Bewegungen auftragen, gelöste Tinte mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht auf Polycarbonat verwenden, kann zu Spannungsrissen führen! Made in Germany.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuermilch, Scheuermittel, Scheuerpulver, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, reinigungspaste, Permanentmarker entfernen, Reinigungspaste für Permanentmarker, Reinigungsmittel für Permanentmarker, Edding 8860, 8860 Edding, Korrekturmittel Permanentmarker |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,75* | € 22,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,76* | € 22,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,77* | € 22,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,75* | € 22,03* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Dose (ab € 19,74* pro Dose) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|