Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Xerox Premier ECF 003R91720 DIN A4


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kopierpapier Xerox Premier ECF 003R91720 DIN A4
Kopierpapier Xerox Premier ECF 003R91720 DIN A4
Kopierpapier Xerox Premier ECF 003R91720 DIN A4
Kopierpapier Xerox Premier ECF 003R91720 DIN A4
Artikel-Nr.:
     3636-917206
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     500561 / 003R91720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Xerox Premier ECF 003R91720 DIN A4

80g/m², hochweiß, 161er Weiße, PEFC, holzfrei, halbe Palette 60.000 Blatt - Xerox Premier ECF 003R91720 für hochwertige Farbausdrucke wie Präsentationsunterlagen, Hand-outs, Broschüren, Einladungen und vieles mehr. Besonders für digitale Anwendung geeignet. Format: DIN A4, Papiergewicht: 80 g/m², Weißegrad: 161 CIE, Qualität: ECF (elementarchlorfrei) gebleicht, aus umweltfreundlichen Ressourcen hergestellt. Geeignet für: Kopierer und Farbkopierer, Inkjet-, Farblaser- und Laserdrucker. Eigenschaften: extra hohes Volumen, gute Blattstabilität, beste Opazität (94%), hohe Detailwiedergabe, hoher Kontrast und lebendige Farben, beidseitig bedruckbar, exzellente Druck- und Laufeigenschaften. Alterungsbeständigkeit: 200 Jahre gemäß ISO 9706, Qualitätsmanagementsystem ISO 9001. Umweltzeichen: PEFC-zertifiziert, EU Ecolabel (Euro-Blume), entspricht Richtlinien Nordischer Schwan. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,09*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 60.000 Blätter (ab € 0,01067* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 787,62*
€ 937,27
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 761,86*
€ 906,61
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 685,67*
€ 815,95
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 670,99*
€ 798,48
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 656,05*
€ 780,70
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 640,09*
€ 761,71
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.