| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-917212 Herst.-Nr.: 500561 / 003R91720 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kopierpapier Xerox Premier ECF 003R91720 DIN A4 80g/m², hochweiß, 161er Weiße, PEFC, holzfrei, Palette 120.000 Blatt - Xerox Premier ECF 003R91720 für hochwertige Farbausdrucke wie Präsentationsunterlagen, Hand-outs, Broschüren, Einladungen und vieles mehr. Besonders für digitale Anwendung geeignet. Format: DIN A4, Papiergewicht: 80 g/m², Weißegrad: 161 CIE, Qualität: ECF (elementarchlorfrei) gebleicht, aus umweltfreundlichen Ressourcen hergestellt. Geeignet für: Kopierer und Farbkopierer, Inkjet-, Farblaser- und Laserdrucker. Eigenschaften: extra hohes Volumen, gute Blattstabilität, beste Opazität (94%), hohe Detailwiedergabe, hoher Kontrast und lebendige Farben, beidseitig bedruckbar, exzellente Druck- und Laufeigenschaften. Alterungsbeständigkeit: 200 Jahre gemäß ISO 9706, Qualitätsmanagementsystem ISO 9001. Umweltzeichen: PEFC-zertifiziert, EU Ecolabel (Euro-Blume), entspricht Richtlinien Nordischer Schwan. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, xerox druckerpapier a4 80g weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 003R91720, 5017534917204, Papier, PEFC-zertifiziert, EU Ecolabel, ECF-Papier, ECF Papier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |